Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185012-A

  • ERIKS:11835919
  • Fabricant:4012802699463
Image 1
Double Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

238,74 €/ Unitéhors TVA

288,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
285 kN
Vitesse de référence
2.8 rpm
Vitesse limite
4350 rpm
Nombre de séries
Deux rangée