Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185011-A-C3

  • ERIKS:11835918
  • Fabricant:4012802368406
Image 1
Ajouter à la liste

215,24 €/ Unitéhors TVA

260,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
182 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse de référence
2.9 rpm
Vitesse limite
4550 rpm
Nombre de séries
Deux rangée