Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185010-A-C3

  • ERIKS:11835916
  • Fabricant:4012802368390
Image 1
Ajouter à la liste

177,00 €/ Unitéhors TVA

214,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
134 kN
Charge statique
188 kN
Vitesse de référence
3.45 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Nombre de séries
Deux rangée