Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185009-A-C3

  • ERIKS:11835914
  • Fabricant:4012802370294
Image 1
Ajouter à la liste

170,98 €/ Unitéhors TVA

206,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
148 kN
Vitesse de référence
3.95 rpm
Vitesse limite
5800 rpm
Nombre de séries
Deux rangée