Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185008-A-C3

  • ERIKS:11835912
  • Fabricant:4012802146967
Image 1
Ajouter à la liste

144,76 €/ Unitéhors TVA

175,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
100 kN
Charge statique
133 kN
Vitesse de référence
4.2 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Nombre de séries
Deux rangée