Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185007-A-C3

  • ERIKS:23523800
  • Fabricant:4012802368413
Image 1
Ajouter à la liste

143,13 €/ Unitéhors TVA

173,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
107 kN
Vitesse de référence
4.75 rpm
Vitesse limite
7100 rpm
Nombre de séries
Deux rangée