139,31 €/ Unitéhors TVA
168,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 34 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 69 kN |
Charge statique | 84 kN |
Vitesse de référence | 5.3 rpm |
Vitesse limite | 8100 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |