137,12 €/ Unitéhors TVA
165,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 53 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 6 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |