Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185005-A

  • ERIKS:11835909
  • Fabricant:4012802419627
Image 1
Double Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

137,12 €/ Unitéhors TVA

165,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
6 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Nombre de séries
Deux rangée