Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185004-A-C3

  • ERIKS:13251272
  • Fabricant:4054365598784
Image 1
Ajouter à la liste

170,04 €/ Unitéhors TVA

205,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
46.5 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
7.4 rpm
Vitesse limite
11400 rpm
Nombre de séries
Deux rangée