170,04 €/ Unitéhors TVA
205,75 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Charge statique | 52 kN |
Vitesse de référence | 7.4 rpm |
Vitesse limite | 11400 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |