Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL184960-A-C3

  • ERIKS:14176581
Image 1
Ajouter à la liste

8 538,61 €/ Unitéhors TVA

10 331,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1849
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.63 kN
Charge statique
3.7 kN
Vitesse de référence
445 rpm
Vitesse limite
870 rpm
Nombre de séries
Deux rangée