7 078,80 €/ Unitéhors TVA
8 565,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1849 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 100 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.15 kN |
Charge statique | 2.65 kN |
Vitesse de référence | 520 rpm |
Vitesse limite | 940 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |