Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL184940-A

  • ERIKS:23997347
  • Fabricant:4012802424720
Image 1
Ajouter à la liste

2 866,96 €/ Unitéhors TVA

3 469,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1849
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
680 kN
Charge statique
1.44 kN
Vitesse de référence
820 rpm
Vitesse limite
1310 rpm
Nombre de séries
Deux rangée