2 205,95 €/ Unitéhors TVA
2 669,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1849 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 435 kN |
Charge statique | 930 kN |
Vitesse de référence | 1.01 rpm |
Vitesse limite | 1580 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |