Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL184930-A-C3

  • ERIKS:13448517
  • Fabricant:4054365459238
Image 1
Ajouter à la liste

1 497,94 €/ Unitéhors TVA

1 812,51 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1849
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
410 kN
Charge statique
820 kN
Vitesse de référence
1.2 rpm
Vitesse limite
1790 rpm
Nombre de séries
Deux rangée