Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL184928-A-C3

  • ERIKS:13448516
  • Fabricant:4054365459191
Image 1
Ajouter à la liste

881,73 €/ Unitéhors TVA

1 066,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1849
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
270 kN
Charge statique
550 kN
Vitesse de référence
1.37 rpm
Vitesse limite
1950 rpm
Nombre de séries
Deux rangée