568,15 €/ Unitéhors TVA
687,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1849 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 198 kN |
Charge statique | 400 kN |
Vitesse de référence | 1.6 rpm |
Vitesse limite | 2500 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |