Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL184920-A

  • ERIKS:23997340
  • Fabricant:4012802424683
Image 1
Ajouter à la liste

541,93 €/ Unitéhors TVA

655,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1849
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
191 kN
Charge statique
370 kN
Vitesse de référence
1.72 rpm
Vitesse limite
2700 rpm
Nombre de séries
Deux rangée