Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL045030-D

  • ERIKS:13243266
  • Fabricant:4054369585070
Image 1
Ajouter à la liste

1 273,97 €/ Unitéhors TVA

1 541,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
710 kN
Charge statique
1260 kN
Vitesse limite
850 rpm
Nombre de séries
Deux rangée