Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL045022-D

  • ERIKS:13243255
Image 1
Ajouter à la liste

793,22 €/ Unitéhors TVA

959,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
395 kN
Charge statique
680 kN
Vitesse limite
1170 rpm
Nombre de séries
Deux rangée