556,14 €/ Unitéhors TVA
672,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 330 kN |
Charge statique | 550 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |