531,54 €/ Unitéhors TVA
643,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 315 kN |
Charge statique | 530 kN |
Vitesse limite | 1360 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |