Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL045018-D

  • ERIKS:13251214
  • Fabricant:4054369691504
Image 1
Ajouter à la liste

431,59 €/ Unitéhors TVA

522,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
510 kN
Vitesse limite
1410 rpm
Nombre de séries
Deux rangée