255,65 €/ Unitéhors TVA
309,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 54 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 175 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse limite | 1850 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |