Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL045013

  • ERIKS:24027654
  • Fabricant:4012802452495
Image 1
Ajouter à la liste

202,14 €/ Unitéhors TVA

244,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
215 kN
Vitesse limite
2040 rpm
Nombre de séries
Deux rangée