Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL045012-C4

  • ERIKS:14177176
Image 1
Ajouter à la liste

197,22 €/ Unitéhors TVA

238,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
201 kN
Vitesse limite
2180 rpm
Nombre de séries
Deux rangée