Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL045009

  • ERIKS:24027645
  • Fabricant:4012802705645
Image 1
Ajouter à la liste

128,92 €/ Unitéhors TVA

155,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
97 kN
Charge statique
139 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Nombre de séries
Deux rangée