Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL045008-C4

  • ERIKS:14177168
Image 1
Ajouter à la liste

125,10 €/ Unitéhors TVA

151,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
111 kN
Vitesse limite
3150 rpm
Nombre de séries
Deux rangée