107,39 €/ Unitéhors TVA
129,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 88 kN |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |