Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL045006-P

  • ERIKS:12981544
Image 1
Ajouter à la liste

94,17 €/ Unitéhors TVA

113,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse limite
4100 rpm
Nombre de séries
Deux rangée