70,48 €/ Unitéhors TVA
85,28 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 41.5 kN |
Charge statique | 51 kN |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |