3 378,31 €/ Unitéhors TVA
4 087,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL04 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 840 kN |
Charge statique | 1990 kN |
Vitesse limite | 520 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |