1 999,45 €/ Unitéhors TVA
2 419,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL04 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 540 kN |
Charge statique | 1210 kN |
Vitesse limite | 670 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |