Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL04130-D

  • ERIKS:13243232
Image 1
Ajouter à la liste

931,99 €/ Unitéhors TVA

1 127,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL04
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
430 kN
Charge statique
790 kN
Vitesse limite
1020 rpm
Nombre de séries
Deux rangée