Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024996-A-C3

  • ERIKS:14180609
Image 1
Ajouter à la liste

21 088,10 €/ Unitéhors TVA

25 516,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
170 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
8.8 kN
Vitesse de référence
227 rpm
Vitesse limite
540 rpm
Nombre de séries
Deux rangée