15 022,04 €/ Unitéhors TVA
18 176,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0249 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 140 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.31 kN |
Charge statique | 5.8 kN |
Vitesse de référence | 300 rpm |
Vitesse limite | 650 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |