Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024976-A-C3

  • ERIKS:14176569
Image 1
Ajouter à la liste

13 412,64 €/ Unitéhors TVA

16 229,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
140 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.25 kN
Charge statique
5.5 kN
Vitesse de référence
325 rpm
Vitesse limite
680 rpm
Nombre de séries
Deux rangée