Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024968-A-C3

  • ERIKS:14176567
Image 1
Ajouter à la liste

9 722,97 €/ Unitéhors TVA

11 764,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1750 kN
Charge statique
4250 kN
Vitesse de référence
375 rpm
Vitesse limite
770 rpm
Nombre de séries
Deux rangée