Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024952-A-C3

  • ERIKS:13251204
  • Fabricant:4054364130428
Image 1
Ajouter à la liste

3 569,51 €/ Unitéhors TVA

4 319,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.1 kN
Charge statique
2.47 kN
Vitesse de référence
570 rpm
Vitesse limite
1010 rpm
Nombre de séries
Deux rangée