3 569,51 €/ Unitéhors TVA
4 319,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0249 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 100 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.1 kN |
Charge statique | 2.47 kN |
Vitesse de référence | 570 rpm |
Vitesse limite | 1010 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |