2 975,13 €/ Unitéhors TVA
3 599,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0249 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 740 kN |
Charge statique | 1.7 kN |
Vitesse de référence | 660 rpm |
Vitesse limite | 1110 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |