Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024948-A

  • ERIKS:23997335
  • Fabricant:4012802416657
Image 1
Ajouter à la liste

2 975,13 €/ Unitéhors TVA

3 599,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
740 kN
Charge statique
1.7 kN
Vitesse de référence
660 rpm
Vitesse limite
1110 rpm
Nombre de séries
Deux rangée