1 908,75 €/ Unitéhors TVA
2 309,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0249 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 680 kN |
Charge statique | 1.44 kN |
Vitesse de référence | 820 rpm |
Vitesse limite | 1310 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |