Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024936-A

  • ERIKS:23523540
  • Fabricant:4012802203257
Image 1
Ajouter à la liste

1 287,06 €/ Unitéhors TVA

1 557,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
69 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
570 kN
Charge statique
1.2 kN
Vitesse de référence
920 rpm
Vitesse limite
1480 rpm
Nombre de séries
Deux rangée