Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024932-A

  • ERIKS:11835717
  • Fabricant:4047643175036
Image 1
Ajouter à la liste

917,78 €/ Unitéhors TVA

1 110,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
425 kN
Charge statique
880 kN
Vitesse de référence
1.08 rpm
Vitesse limite
1660 rpm
Nombre de séries
Deux rangée