Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024926-A-C3

  • ERIKS:13448493
  • Fabricant:4054365458804
Image 1
Ajouter à la liste

579,06 €/ Unitéhors TVA

700,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
260 kN
Charge statique
510 kN
Vitesse de référence
1.5 rpm
Vitesse limite
2090 rpm
Nombre de séries
Deux rangée