490,03 €/ Unitéhors TVA
592,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0249 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 45 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 222 kN |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse de référence | 1.54 rpm |
Vitesse limite | 2260 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |