366,58 €/ Unitéhors TVA
443,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0249 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 191 kN |
Charge statique | 370 kN |
Vitesse de référence | 1.72 rpm |
Vitesse limite | 2700 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |