Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024918-A

  • ERIKS:23523535
  • Fabricant:4012802368031
Image 1
Ajouter à la liste

271,51 €/ Unitéhors TVA

328,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
35 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
290 kN
Vitesse de référence
1.87 rpm
Vitesse limite
3050 rpm
Nombre de séries
Deux rangée